- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸錠 万能のおすすめ人気ランキング
引戸錠 万能のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「引戸錠 万能」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 引き戸 鍵」、「トーヨーサッシ 鍵」、「玄関引戸錠」などの商品も取り扱っております。
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質
本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品
鍵3本
規格
ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質
本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品
鍵5本
規格
ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。
鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。
回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。
不正開錠を防止するプロテクター付。
鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品
キー5本
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~40
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
WESTブロンズ
寸法
フロントサイズ:160×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:20~40mm
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)S03
適合扉厚(mm)
25
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
WESTシルバー
寸法
フロントサイズ:127×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:23.5~31mm
1組
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
左右兼用の戸先錠です。
付属品
キー3本
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~42
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)S03
適合扉厚(mm)
30~31