- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 引手 レールのおすすめ人気ランキング
引手 レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「引手 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライン取手」、「アルミ ライン取っ手」、「アルミレール引手」などの商品も取り扱っております。
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
10
材質(本体)
アルミ合金
種類
特殊形
寸法P(mm)
160
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
材質(取付部)
アルミ合金
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
1個
¥2,630
税込¥2,893
9日以内出荷
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質
ABS
セット内容
左右1組
種類
引手
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
材質
アルミニウム合金
材質(本体)
アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)
5.1
種類
ハンドル
仕上
シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)
亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法h(mm)
24
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
33
材質
アルミニウム
D
9.5
許容荷重(N)
1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質
アルミニウム
高さ(mm)
38
幅(mm)
120
色
ステンカラー
奥行(mm)
22
寸法L(mm)
120
取付ねじ
皿タッピンネジ4×14mm
取手
取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
300
耐荷重N(kgf)
31
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
材質
取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー)
質量(g)
取手D:112、取手レールキャップ:2
表面処理
アルマイト
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
高さ(mm)
30
色
シルバー
奥行(mm)
22.5
取付ねじ
トラスタッピンネジ3×16mm
取手
取手
ドア厚(mm)
19.4
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
種類
裏止めハンドル
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
500
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品
スポンジパッキン
種類
515
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
5.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉
材質(本体)
アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)
材質(キャップ)
ポリアミド(PA)
キャップ色
ライトグレー
表面仕上げ
本体:アルマイト処理
タキゲンコード
04225
1個
¥629
税込¥692
当日出荷