引締碍子のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
118件の「引締碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧端子台」、「碍子カバー」、「固定碍子」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)中間固定碍子
仕様 ノックピンΦ5付 適合 60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番 836-0772
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)4P
定格電圧(V) 4P600 適合電流(A) 60・90・150・200 アズワン品番 64-8486-02
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質 エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様 ノックピンΦ5付 適合 60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番 836-0770
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm) 2 外径(Φmm) 8 TGK品番 696-31-31-14 材質 S スペース CC・JIS規格品です。 品番 4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末引締碍子(F端子なし)3P
定格電圧(V) 3P600 適合電流(A) 60・90・150・200 アズワン品番 64-8485-99
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

定格電圧(V) 3P600 適合電流(A) 60・90・150・200 アズワン品番 64-8485-91
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

定格電圧(V) 4P600 適合電流(A) 60・90・150・200 アズワン品番 64-8485-95
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷