引込用 3.2 単線のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1件の「引込用 3.2 単線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフケーブル」、「単線」、「vaケーブル」などの商品も取り扱っております。
VVFケーブル カワイ電線ランキング1位
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線ランキング2位
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

VVFケーブル 弥栄電線ランキング3位
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業ランキング4位
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ビニルコード(単心) KHDランキング5位
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
1巻ほか
14,980税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻ほか
3,198税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(206種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
34,980税込38,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など<br />一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
1巻(300m)
29,980税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JIS C 3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(237種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,498税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(575種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(271種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(100m)ほか
11,900税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)