引込用ビニル絶縁電線 DV-Rのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
112件の「引込用ビニル絶縁電線 DV-R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 スリーブ」、「電線 接続 圧着 スリーブ」、「碍子」などの商品も取り扱っております。
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1巻(30m)
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。 種類 裸圧着スリーブ スリーブ形状 S形スリープ 材質(本体) JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ 仕様 (捻回数)2
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格 九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類 より線 定格電圧(V) 600 絶縁体標準厚さ(mm) 0.81 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 15
1巻(305m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成 単線 仕様 捻回数/2回
1セット(100個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類 より線 定格電圧(V) 300 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格 九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.85 耐電圧(V/min) 2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)50以上
1巻
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 耐燃性架橋ポリエチレン 耐熱温度(℃) 90 難燃性 60°傾斜難燃 導体 裸軟銅線
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 仕上外径(Φmm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類 より線 定格電圧(V) 300 絶縁体標準厚さ(mm) 0.25 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類 より線 定格電圧(V) 600 絶縁体標準厚さ(mm) 1.62 概算質量(kg/km) 124 導体構成(本/mm) 7/24/0.26 導体外径(Φmm) 4.3 絶縁体外径(mm) 7.54 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 2.37 耐電圧(V/min) AC2000 導体サイズ(AWG[mm2]) 8 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 15
1巻(50m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm) 1/0.5 導体径(mm) Φ0.5 仕上外径(Φmm) 約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)