引違戸錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
118件の「引違戸錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「召し合わせ錠」、「アルミ引違戸」、「引違戸用鍵」などの商品も取り扱っております。
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質 本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品 鍵3本 規格 ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的な玄関引違戸に対応します。 キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 材質 外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm) 27 縦(mm) 160 質量(g/セット) 830 取付可能厚(mm) 扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm) 22~40 関連資料 切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 仕上 塗装シルバー ロック (ケース)S04 適合扉厚(mm) 28
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質 ADC 寸法(mm) 切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12 タイプ (錠)ディンプルシリンダー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品 キー5本 シリンダー ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm) 22~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性の高いウェーブキーシリンダー採用 シャッター付の為、破損や凍結に強いカギ穴構造となっています。
仕様 カギ5本付 材質 アルミダイカスト 寸法(mm) 26×160(H)mm
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別 室内側:-、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に 寸法(mm) 内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスト内外締り
材質 亜鉛 塗装シルバー (ST) 適合扉厚(mm) 28 ケース 【ロックケース】S06
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

セット内容 召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1 ブロンズ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種 汎用タイプ 材質 ADC、ボディZDC シリンダー ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷