- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 張り芝のおすすめ人気ランキング
張り芝のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新39件の「張り芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抑草剤」、「ロッキィ」、「芝生」などの商品も取り扱っております。
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様
播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月。(播種量)1m2当たり/40g
タイプ
種
容量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物
芝
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称
芝ドクター1号
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色
グリーン
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
6
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物
芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安
厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料
赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様
透水性あり
種別
透水
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
約7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物
芝
仕様
粉抜き良品・肥料入り
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×36×10
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
ヤシ繊維
幅(mm)
1000
色
グリーン
長さ(m)
10
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物
芝
仕様
粉抜き良品
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)
1
材質
HDPE
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
20
色
グリーン
幅(mm)
910
トラスコ品番
449-7295
厚さ(mm)
7
質量(kg)
16.5
1巻
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物
芝生
使用方法
芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称
肥料が含まれていない対象外の商品
芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質
天然竹
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)
388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×310×90
アズワン品番
64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)に優れた効果があり、一般に春処理で100日程度の抑草が期待できます。
根部への影響が少なく、張り芝の活着、ランナーの発生を妨げません。
土壌吸着性が強く、極めて流亡の可能性が低い薬剤です。
液状(フロアブルタイプ)なので調製しやすく、作業性が向上します。
剤形
水和剤
適合場所
芝生(日本芝)
成分
カフェンストロール(PRTR・1種)40.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)
22097
毒劇区分
普通物
適合雑草
日本芝、日本芝(こうらいしば)
農耕地/非農耕地
農耕地用
1本(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物
高麗芝、西洋芝
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称
千代田化成肥料
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第10000号※登録肥料
使いやすくて丈夫!!
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップ。
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製。
重機が入れない狭い現場等に最適。
用途土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
質量(kg)
約2.2
板厚(mm)
約5
柄長さ(mm)
約1300
底板寸法(mm)
約300×370
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷