- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 強制排気 ガラリのおすすめ人気ランキング
強制排気 ガラリのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「強制排気 ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気ダクトカバー」、「排気カバー」、「寒冷地フード」などの商品も取り扱っております。
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
材質
フード:SUS316、本体:SUS304
仕上
メタリックグレー塗装
アズワン品番
64-7992-22
適合パイプ内径(Φmm)
97~111
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS304
仕上
メタリックグレー塗装
アズワン品番
64-7992-20
適合パイプ内径(Φmm)
97~111
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類
M型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体、フード:SUS304
仕上
メタリックグレー塗装
アズワン品番
64-7992-25
適合パイプ内径(Φmm)
145~160
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
材質(本体)
SUS304
仕上
メタリックグレー塗装
アズワン品番
64-7992-21
適合パイプ内径(Φmm)
145-160
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
フード:SUS316、本体:SUS304
仕上
メタリックグレー塗装
アズワン品番
64-7992-23
適合パイプ内径(Φmm)
145~160
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ