- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 強力 マグネットバーのおすすめ人気ランキング
強力 マグネットバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「強力 マグネットバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジム マグネットバー」、「強力磁石棒」、「掲示物 マグネット」などの商品も取り扱っております。
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性
超強力
仕様
A4サイズのコピー用紙、約12枚まで
付属品
ラベル(160×18mm)1枚付
適合
A4・B5など
材質
PC樹脂
長さ(mm)
220
色
クリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×24×5.5
アズワン品番
65-0384-40
磁束密度
約400mT(平均値)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様
表面磁束密度:510以上
材質
PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)
1.18
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様
●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-43
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質
本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ
特性
強磁力
グリーン購入法
適合
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様
●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性
超強力
長さ(mm)
220
材質
本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)
20
厚さ(mm)
8
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
色
白
長さ(mm)
430
トラスコ品番
783-7135
材質
ABS樹脂
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
質量(g)
69
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
430×18×7
使用磁石
等方性マグネット
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様
●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-41
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)
最大約117
付属品
取付ねじ4本
厚さ(mm)
28
全長(mm)
515
質量(g)
875
全幅(mm)
30
吸着面寸法(Φmm)
400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)
470
幅(mm)
22
高さ(mm)
22
質量(g)
850
吸着力(N[kgf])
100[10]以内
マグネット部寸法(mm)
432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム