- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 強力 小型 電磁石のおすすめ人気ランキング
強力 小型 電磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「強力 小型 電磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電磁石」、「強力 電磁石」、「電磁石」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)
(ED)100
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)
0.5
吸着力(N)
113
エスコ品番
EA984CM-1
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠
使用温度範囲(℃)
-10~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24(通電時間5分以内)
吸着力(N)
約500、残留:1以下(DC24V印加時)
最大消費電力(A)
0.4
タキゲンコード
50303
1個
¥18,552
税込¥20,407
当日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧
DC180V
ケーブル長(m)
2
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様
●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番
65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
仕様
背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3
材質
軟鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9
質量(g)
36
電源
DC24V
吸着力(N)
最大53
コード長さ(mm)
550
電流(mA)
100
IP等級
54
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
吸着力(N)
253
エスコ品番
EA984CM-2
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容
ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)
Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付
マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)
DC24
仕上
機械加工面にニッケルメッキ
コネクタ
リード線か二極コネクター
仕様
アクセサリタイプ = 対応製品。併用 = Electro Magnets。。マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。. ; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷