- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 強力 蝶番のおすすめ人気ランキング
強力 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「強力 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重 蝶番」、「重量 ヒンジ」、「ヒンジ大型」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
長さ(mm)
205
種類
平蝶番
耐荷重(kg)
160~170
材質(軸)
SS400
板厚(mm)
6
仕上
生地
横(mm)
164
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理
(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304。(シャフト)SUS304/潤滑めっき。(カラー)SUS303
耐久性
(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質
鋼
仕様
キャッチ付
質量(g)
93
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途建具等
材質(羽根)
SUS304
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類
義星丁番
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3