- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 強力 電磁石のおすすめ人気ランキング
強力 電磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「強力 電磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 小型 電磁石」、「電磁石」、「工業用マグネット」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)
(ED)100
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
吸着力(N)
113
エスコ品番
EA984CM-1
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧
DC180V
ケーブル長(m)
2
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法
マグネット部:100×140mm。全高さ:140
吸着力(N)
1470
質量(kg)
2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
電源コード(m)
0.5
乾電池1個で強力な引力を発揮する電磁石。1.5Vの乾電池1個で、水や砂などをいれたバケツなど、約60kg程度までのものを吊り下げることができます。
型式
OM-90
電磁石寸法(mm)
丸形/外径約900
外径(Φmm)
吸着鉄片:約90
電源(V)
DC1.5、単1乾電池1本(別売)
仕様
電磁石:コイル巻き数約360回、乾電池ホルダ、下げ手つき、吸着鉄片:フックつき、横すべり防止ネジ
1個
¥81,200
税込¥89,320
6日以内出荷
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他
安全装置付き
付属品
吊り下げ金具
全長(mm)
270
質量(kg)
1.4
径(Φmm)
80
電源
1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)
約588.3(60kgf)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)
1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)
30
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×211
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(磁石)
フェライト磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源
DC180V
使用率(%)
50
電源コード(m)
5
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
仕様
アクセサリタイプ = 対応製品。併用 = Electro Magnets。。マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。. ; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,310
税込¥1,441
7日以内出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80