強力スパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
588件の「強力スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型スパナ」、「打撃スパナ」、「ロングスパナ」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 両口スパナ 材質/仕上 クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成 単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口ラチェットスパナ タイプ 片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成 単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成 単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 普通級。JIS JQA 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び 46 外幅寸法(mm) 98 厚さT(mm) 19 寸法O(mm) 10 全長L(mm) 378 JISクラス JIS B 4630(H級) 強力型 商品構成 単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上 カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上 S45C。表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1丁
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成 単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ 商品構成 単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)