強力マグネットキャッチ ラバータイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「強力マグネットキャッチ ラバータイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットキャッチ」、「強力マグネット」、「マグネットシート 粘着なし」などの商品も取り扱っております。
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm) 1000 材質 ニトリルゴム/フェライト 材質(本体) フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 材質 ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N) 0.9以上/cm2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性 強力 長さ(m) 10 仕様 片面粘着剤付 材質 ゴムマグネット タイプ 異方性マグネット 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 幅(mm) 20 特性 強力 厚さ(mm) 1.2 タイプ 等方性マグネット 長さ(cm) 150
1個
319 税込351
当日出荷

強力なマグネットテープ。 ハサミやカッターでラクラクカット! スチール面に簡単ペタリ! 好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。 DIYにも最適です。 粘着テープ付・異方性タイプ。
特性 強力 長さ(m) 5 材質 合金鋼
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質 ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性 強力 仕様 片面粘着剤付 材質 異方性ゴム磁石 厚さ(mm) 1.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様 片面粘着剤付 材質 マグネットシート タイプ 異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性 強力
1巻
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。 材質 ラバーマグネット(異方性) 奥行(mm) 4
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。 白/マグネット色 仕様 粘着付 材質 異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 1000 タイプ 強磁力タイプ テープ長さ(m) 1 吸着力(N) 0.88 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)610G
1パック(1本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m) 10 主なワーク パーツ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(mm) 200×100×0.2 材質 質量(g) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様 粘着付 材質 異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm) 1.2 タイプ 粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N) 0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)600G 特性 強力 商品タイプ 粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質 ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm) 1.2 仕様 等方性磁石
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm) 25 特性 強力 厚さ(mm) t4.5 長さ(mm) 500 材質 マグネットシート タイプ 異方性マグネットシート テープ長さ(mm) 500 定格荷重(N [kgf]) 29.4N(約3kgF)/1本
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)