強力マグネット取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「強力マグネット取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 取っ手」、「脱着式 取っ手」、「マグネット手すり」などの商品も取り扱っております。
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 黒色 コード 1042091601 自重(g) 120 分野 設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,440 税込2,684
当日出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。 仕様 ハンドル付 材質 ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm) 約360 質量(g) 900 ハンドル径(Φmm) 35.8 有効長(mm) (ハンドル)127.8 材質(ゴム) NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質 ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質 亜鉛合金 タイプ 裏止めハンドル 種類 取手・引手 仕上 クロームめっき 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様 フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法 マグネット部:100×140mm。全高さ:140 吸着力(N) 1470 質量(kg) 2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
12,200 税込13,420
当日出荷


用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質 アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番 467-9059 材質 本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g) 985 タイプ ダブルA 吸着力 70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番 756-9106 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 315 タイプ 異方性磁石 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 160×98×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N) 垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×100×211 材質(フレーム) アルミ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本・受座 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
5,960 税込6,556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0568 質量(g) 480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg) 40(水平方向)、80(垂直方向) 吸着面寸法(Φmm) 123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷