- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 強力丸落しのおすすめ人気ランキング
強力丸落しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「強力丸落し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落し」、「ステンレス 強力丸落し」、「門落とし」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
取付方式
ビス止め
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。
150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
仕上
ユニクロメート
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA951LR-12A
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。
材質/仕上
SUS304、表面仕上:ヘアライン
色
ヘアライン
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
39
寸法P1(mm)
33
寸法P2(mm)
30
H(mm)
27
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SUS304
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付