強力木工用接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
88件の「強力木工用接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 強度 木材」、「接着剤 強力 木材」、「水性ボンド」などの商品も取り扱っております。

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別 非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途 木材、硬質プラスチック、金属 仕様 木工用 成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分 酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途 木、紙、布、皮 特性 速乾、水性 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 主なワーク パーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分 エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応 健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、紙、布 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(51mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。 適合 木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 厚さ(mm) 0.3 長さ(m) 5 粘着力(N/25mm) 44 不適合 フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ 激強力 適合用途 防水・耐水・屋外、粗面
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途 木、紙、布 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 エコマーク認定 認定 環境対応 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ エコマーク認定番号 06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分 エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ 水性接着剤 規格 F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワーク パーツ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品 主な用途 木工用 成分 シアノアクリレート(100%) トラスコ品番 121-9472 タイプ 中粘度 危険等級 アズワン品番 8-252-03 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

従来より少ない水で洗浄可能です
用途フラッシュパネル、一般木工、建具等 主な用途 フラッシュパネル、一般木工、建具等 仕様 残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い pH値 4±1 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆。(JIS K 6804 ) 外観 乳白色粘稠体 粘度(Pa・s) 60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月) 強度 粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 灰分含有率(%) 1以下 主なワーク パーツ
1本(500g)
579 税込637
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系タイプです。固まると透明になります。刃物を傷めず切削加工できます。
用途内装木工事全般、家具・建具の製作に、木・合板・紙・布・フェルト等の接着に、パーティクルボード・ハードボード等の接着に 主成分 酢酸ビニル 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分 2 タイプ 高強度・耐衝撃 規格 食品衛生法適合 硬化速度 標準硬化 外観 無色透明 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):- 硬度(ショア D) 85 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 電気絶縁性 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途食品機械周辺部品の固定 仕様 硬化温度:常温 クリア 使用温度範囲(℃) 5~80 適合規格 食品衛生法 内容量(g) 20 保存温度範囲(℃) 10~20(遮光) 引張剪断強度(N/mm2) 15 危険等級 アズワン品番 3-8565-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 硬化時間 約5秒 危険物の性状 非水溶性
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも! 主な用途 木工用 付属品 保管パック、細ノズル2本 成分 アルキルシアノアクリレート タイプ 高粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷