- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 強力Cクランプのおすすめ人気ランキング
強力Cクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「強力Cクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力クランプ」、「クイックバークランプ」、「ビニールチューブ」などの商品も取り扱っております。
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
25
材質(本体)
鍛造焼入鋼
荷重(kg)
225
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
61
エスコ品番
EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!
模型・工作などの接着・固定作業に!
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板
材質(フレーム)
鋼板製
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途ホビー用。
深さ(mm)
(ジョー)25
開口寸法(mm)
(ジョー開口)25
クランプ力(N)
1770
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質
スチール
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
28
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
7.9
荷重(kg)
360
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
82
エスコ品番
EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
用途接着作業・材料固定などに。
種類
シャコ万力
セット内容
保護キャップ付
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質
鋼板