- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 強化ガスホース lpのおすすめ人気ランキング
強化ガスホース lpのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「強化ガスホース lp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス低圧用ホース」、「フレキシブルガス管」、「ガス用 パッキン」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
R1/2はTU接続対応
使用ガス
LPガス
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様
ハケ付缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合
都市ガス用
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
17.6
適合サイズ
TU1/2など1/2ネジ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス
都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質
(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲
-20~140℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)