強化シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
619件の「強化シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超厚手シート」、「ガラス強化シート」、「シート」などの商品も取り扱っております。
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。 紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー ODグリーン/ブラック 形状 折りたたみタイプ 特性 耐UV、耐水 厚さ(mm) 0.62 仕様 耐久期間約5年 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 厚さ #7000 引裂強度(N) 縦300、横300 引張強度(N/50mm) 縦2500、横2350 ハトメピッチ(cm) 90 耐水圧(kg/cm2) 0.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。 シート厚さ(mm) 0.47 厚さ #5000 材質(シート) ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合) ハトメピッチ(mm) 900 引裂強度(N) 縦300、横300 引張強度(N/50mm) 縦1750、横1510 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12 形状 折りたたみタイプ ODグリーン 特性 耐UV、耐候 ハトメ アルミハトメ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状 折りたたみタイプ 厚さ #7000 材質(シート) ポリエチレン 色(表) ODグリーン 色(裏) ブラック 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 特性 耐水 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質 本体/PET。粘着剤/アクリル系粘着剤。リケイ紙/紙 テープ幅(mm) 100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×100×0.1 テープ厚さ(mm) 0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。 紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。 オレフィン素材のため環境に優しいシートです。 表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。 港湾関係の荷物用カバー。 貯水タンクの防水用カバー。 (表)ODグリーン/(裏)ブラック 形状 折りたたみタイプ 特性 耐UV、耐水圧 シート厚さ(mm) 0.6 厚さ #7000 引裂強度(N) 縦300、横300 ハトメピッチ(cm) 90 耐水圧(kg/cm2) 0.8 引張強度(N/cm) 縦2400/5、横2100/5 ハトメ アルミハトメ
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー 種別 平張り 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 厚さ #4000 シルバー 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエチレン ハトメピッチ(mm) 約900 材質(ハトメ) アルミ 特性 耐候 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 500×500×1.0 基材 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安) 強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。 形状 折りたたみタイプ 厚さ #4000 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 特性 耐UV、耐候、耐雨、耐風 材質(ロープ) ポリプロピレン
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm) 約0.35 仕様 ハトメ付 種別 スルーザー編み 形状 折りたたみタイプ シルバー 厚さ #4000 材質(シート) ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm) 約900 伸度(%) 縦18.8、横17.1 基準質量(g) 約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N) 縦131、横109 織り方 スルーザー編み 引張強度(N/50mm) 縦806、横663 材質(ハトメ) ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV、耐候、防水
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質 アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強接着 被着材の素材 金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク 大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。 従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。 形状 折りたたみタイプ ODグリーン 厚さ #5000 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm) 約90 特性 耐UV 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別 ポリカハトメ 材質 (ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ #3000 引裂強度(N) タテ約227、ヨコ約229 引張強度(N) タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g) 4 日本緑十字社品番 268010 主なワーク パーツ
1組
159 税込175
当日出荷

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。 シルバー色と比べて、深みのある色相に仕上がってます。
用途簡易倉庫の被覆用。 メタリックシルバー 特性 耐UV 厚さ(mm) 0.47 形状 折りたたみタイプ 厚さ #5000 材質(シート) ポリエチレン(PE) 引裂強度(N) (縦)300、(横)300 耐久性(年) 約4~5 材質(ハトメ) アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm) 90 引張強度(N/cm) (縦)1750/5、(横)1510/5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタリックシルバー 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状 折りたたみタイプ 厚さ #7000 引裂強度(N) 縦300、横300 耐久性(年) 約5 引張強度(N/5cm) 縦2500、横2350
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)