- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 強酸性水のおすすめ人気ランキング
強酸性水のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新260件の「強酸性水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強酸性水生成器」、「強酸」、「窓用換気扇」などの商品も取り扱っております。
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様
処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品
食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)
167×180×305
質量(kg)
約2
電源
AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番
0-8697-11
供給水質
上水道水
電解
バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果
除菌、消臭
原材料
次亜塩素酸水、純水
洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に!
電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)。据え付け工事不要です。軽量・コンパクトモデル。食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。
仕様
(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上
付属品
2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
定格100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
247×403×276
寿命
約3000時間(電解寿命)
吐出量(L/回)
2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.2MB)
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。
洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。
効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様
有効塩素:10~60mg/kg
質量(kg)
約7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170
交換目安
定期交換部品:電解槽1000時間交換目安
水量(L/min)
生成能力:最大5以下
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性
無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分
強アルカリ水
形状
液体
商品タイプ
業務用
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番
161-5787
幅(mm)
360
質量(kg)
27
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1.5
タンク容量(mL)
洗剤:250
使用量
洗剤:0.3mL
アズワン品番
64-8615-55
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。
強アルカリ性ですが低刺激性です。
化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など
液性
アルカリ性
エスコ品番
EA922A-30
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。
非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器
仕様
生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm)
質量(kg)
約4
定格
AC100V 0.8A 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。
運転方式
ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ
pH値
5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。
水量(L/min)
(使用可能)約2.6
寿命
電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります)
使用流体温度(℃)
0~35(凍結無き事)
運転時間
標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値
12.5~13.5
液性
アルカリ性
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ
激落ちくん
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。
汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。
希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。
病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。
効果
除菌
シリーズ
ハイター
関連資料
【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)
300×430×150
酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。
生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。
(pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。
水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。
初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。
継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様
[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物
付属品
POCA10個、フィルター1セット、セル1セット
フィルター
活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
15日以内出荷
水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。
KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。
超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
広島大学との共同研究でうまれたウイルス対策製剤です。
食品にかかっても安全です(食品添加物)。
噴霧後の水洗いやふき取りの必要がありません。
成分
エタノール50.18%、グリセリン脂肪酸0.20%、柿抽出物0.15%、フェルラ酸0.05%、精製水49.42%
効果
除菌
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。
次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。
希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。
泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。
効果
環境・器具の除菌・洗浄
成分
次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム
適合
プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品
使用方法
対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。
区分
雑貨品
液性
アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)
対応
濃度(ppm)
次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満
不適合
ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様
水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)
消費電力(W)
約270(待機時:約0.7)
定格
交流100V 3.5A 50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
338×195×142
本体質量(kg)
約5.4(満水時:約5.9)
水質
生成:8つの水
アズワン品番
63-1281-94
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AKBZX00089000
一般的名称
連続式電解水生成器
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷