弾性ゴム砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
167件の「弾性ゴム砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム砥石」、「ラバー砥石」、「軸付き砥石」などの商品も取り扱っております。
研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。 エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。 砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。 特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g) 110 許容回転速度(min-1) 最高/23000
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g) 15 砥粒 A 許容回転速度(min-1) 最高/23000
1パック(12個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(24個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 10 穴径(Φmm) 15 形状 オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8600 最高使用周速度(m/min) 2700 適合材 非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体 マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種 NA90-230,NA45-230 形状 カップゴム砥石 質量(g) 110 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 23000 径(mm) 30
1パック(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 798-4588 適合本体 FA-20-1、2CX-1 厚さ(mm) 6 高さ(mm) 18 質量(g) 340 外径(Φmm) 40 穴径 3/8~16
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

用途研削用 砥石径(Φmm) 20 質量(g) 175 取付寸法 M6×P0.75
1ケース(24個)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番 371-4080 適合機種 GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 粒度 80 ねじ径(mm) M7×P0.75 外径(Φmm) 30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種 NA90-230、NA45-230 質量(g) 92 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 23000 径(mm) 20
1パック(12個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23500 空気消費量(L/min) 120 付属品 本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm) 140 質量(g) 150 ホース内径(Φmm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 スピンドル M7-P0.75 接続径 空気:6Φmm 取扱説明書 (5.8MB) ホイール寸法(mm) 30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 477-4094 セット内容 64851、64852、64853、64854、64855、64856各2個 質量(g) 132 外径(mm) 30
1セット(12個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ 30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m]) 30000 速度 67m/s 取付部 M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 外径×穴径(Φmm) 100×15 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸 - 切替方式 コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(NL/min) 120 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm) 100×4.8×16(15) 回転数 使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。 適合機種 M-109、M-111
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm) 25.4~32 粒度 140~325 砥粒 ダイヤモンド 結合剤 BW(湿式)、BD(乾式) 結合度 L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類 オーダー・加工
1枚
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500 厚さ 10 最高使用周速度(m/min) 2700 適合材 一般金属
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)