形状記憶ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
88件の「形状記憶ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げ 保持 チューブ」、「曲がる 金属」、「フレキシブル棒」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質 ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質 ステンレス(SUS) 仕様 ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg) 0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
寸法(mm) 400 空気流量(L/min) 120(4CFM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

グリーンライフ形状自在蛇口ホース
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm) 300 質量(g) 80 材質 ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂 ブルー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
最高使用圧力(MPa) 1.0(20℃)
1巻
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在ロングノズル
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質 形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS 適合ホース外径(Φmm) 20まで 全長(cm) 約80(ホースコネクター含む) 適合ホース内径(Φmm) 取付可能ホース:12~15 パターン 10種類 シャワー種類 キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類) 耐水圧(MPa) 0.7未満
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質 PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水/油/粉体 特性 透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料 FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm) 3.0 ノズル接続径 G1/8 材質/仕上 アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質 塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐熱
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)