形状記憶合金のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
130件の「形状記憶合金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「形状記憶」、「プラスチックワイヤー」、「神経締め」などの商品も取り扱っております。
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別 D コイル状 (フック付) 形状 コイル、フック付き 寸法(mm) Φ0.75×6(巻径)×17
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質 ニッケル・チタン形状記憶合金
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変形させても加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質 ニッケル・チタン形状記憶合金 寸法(mm) 約35×40 線径(Φmm) 0.3 加熱変形温度(℃) 65
1個(3個)
3,298 税込3,628
当日出荷

形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別 A 形状 直線 寸法(Φ×mm) 0.75×250
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。
長さ(mm) 100(バネ) タイプ 超弾性タイプ ピッチ(mm) 2 内径(Φmm) 10 熱変形温度(℃) 約5
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くともとの形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。 外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全にもとに戻りますが8%の歪量をこえると完全にはもとの形に戻りません。 なお、超弾性合金の低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。 例:氷水の中で曲げると自由に曲がり、弾性がなくなりますが体温で温めると元の形に戻ります。
種別 F コイル状 形状 コイル、フック付き 寸法(mm) Φ0.75×6(巻径) 温度(℃) 変形温度:25以下
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。
長さ(mm) 100(バネ) タイプ 形状記憶特性タイプ ピッチ(mm) 2 内径(Φmm) 10 熱変形温度(℃) 約65
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m) 0.1×1
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別 ヘリックス BMX-15020 形状 コイル状 寸法(mm) 約Φ0.62×20
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質 ニッケル・チタン形状記憶合金 長さ(m) 1 線径(Φmm) 0.3 加熱変形温度(℃) 65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷


ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体) AES樹脂 石目調 シルバーグレー サイズ Φ203 適合パイプ径(Φmm) SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2) 140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm) 300
1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶合金は合わせる2種類の金属の比率によって形を記憶し、熱を加えることでその形に戻ることができる。それ自体に電力を必要としないため、省エネ、省スペース、省コストを実現。超弾性特性も併せ持つため、しなやかさの特徴を活かした応用も拡大している。本書では、形状記憶合金とは何か、つくり方、使い方、さらに応用事例までをトコトンやさしく解説する。
ジャンル 経営 分類 専門 判型 A5 ページ数 160 著者名 (一社)形状記憶合金協会 初版年月 2016年06月
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷

フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。 世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。 装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10167000008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)