- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 形状記憶合金ワイヤーのおすすめ人気ランキング
形状記憶合金ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新119件の「形状記憶合金ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 形状保持」、「ワイヤー 形状記憶」、「形状記憶合金」などの商品も取り扱っております。
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質
ニッケル・チタン形状記憶合金
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別
A
形状
直線
寸法(Φ×mm)
0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質
チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)
R40以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.5
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別
B 直線状
形状
直線
寸法(Φ×mm)
0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別
D コイル状 (フック付)
形状
コイル、フック付き
寸法(mm)
Φ0.75×6(巻径)×17
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
線径(Φmm)
0.3
長さ(m)
10
エスコ品番
EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+60
最高使用圧力(MPa)
1.0(at20℃)
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類
引張コイルばね
材質
ピアノ線(SWP-A)
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質
ニッケル・チタン形状記憶合金
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.3
加熱変形温度(℃)
65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品
ヤスリ×1個
材質
ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番
7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1パック(2個)
¥7,306
税込¥8,037
翌々日出荷
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めると元の状態に戻ります。
また、温度変化によって動かすこともできます。
約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)
0.1×1
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
変形させても加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質
ニッケル・チタン形状記憶合金
寸法(mm)
約35×40
線径(Φmm)
0.3
加熱変形温度(℃)
65
1個(3個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄