形象物のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「形象物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒色球形形象物」、「防蝕亜鉛板」、「レーダー反射器」などの商品も取り扱っております。
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズ Φ610
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズ Φ610
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造 アコーディオン式
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm) 広げた時:600以上 径(Φmm) 625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 樹脂プレート・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能 各種認証 日本小型船舶検査機構(JCI)確認品 番号 製品:TK-PK、確認:第23号 ブラック
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質 真鍮 種類 スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能 発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g) 約170(2本組)/薬量:約41 適合規格 国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm) 39×139 有効期間 3年6ヶ月 光度(cd) 400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。 仕様 JCI適合品 形状 かや・折りたたみ式 直径(Φmm) 310
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザインアニマルマスク紙製
キャッチコピー:ポスターカラー・アクリルガッシュ・水彩絵具など着色可能!。商品説明:水彩絵の具で着色できます。注意:-
仕様 (1個梱包形態)袋入り セット内容 本体のみ 材質 寸法(mm) 約190×175×65
1枚
337 税込371
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザイン仮面 A 紙製
自由に着色してオリジナルの仮面を作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容 本体×1 材質 圧縮パルプ、ゴム 寸法(mm) 190×100×約80 質量(g) 21 包装形態 OPP袋入
1個
246 税込271
当日出荷

全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質 号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ 寸法(外径×高さ)(mm) 最大300×214
1台
61,980 税込68,178
当日出荷