彫塑のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
101件の「彫塑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 回転テーブル」、「回転台」、「ディスプレイ回転台」などの商品も取り扱っております。
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質 ABS樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様 手動 高さ(mm) 33
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm) 30 材質(本体) スチール(シルバー塗装) 材質(内部) 樹脂製ベアリング
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質 樹脂 間口(mm) Φ363 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様 総耐荷重:30kg セット内容 本体、滑り止めシート 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 直径230×H15 ホワイト 質量(g) 400 梱包内容 1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品 滑り止めゴム×4 材質(本体) アルミ 質量(g) 490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×220×9 総耐荷重(kg) 10
1台
2,598 税込2,858
欠品中

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.1 ブラック 高さ(mm) 17 均等耐荷重(kg) 静止:50 直径(mm) 400
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質 スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm) 21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番 287-4172 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 20.5 内径(Φmm) 360 均等荷重(kg) 500
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.31MB)
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質 スチール(粉体塗装) 高さ(mm) 28 ベース厚さ(mm) 2.3 テーブル厚さ(mm) 2.3
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体) グレー グリーン購入法 適合
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷