往復運動ヤスリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「往復運動ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロサンダー」、「電動小型ヤスリ」、「超音波バリ取り」などの商品も取り扱っております。
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品 平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番 759-9447 空気消費量(m3/min) 0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6) 無負荷ストローク長(mm) 4 無負荷ストローク数(min-1) 9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm) 220 消費電力(W) 15 振動数(min-1) 6800(先端) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g) 180 寸法(mm) 218 質量(g) 180 排気方式 後方 ホース接続径 PT 1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不二空機ヤスリ&ノコ
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口 PT1/4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品 丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番 404-2751 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 チャック能力(mm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品 エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg) 1 電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 回転数(min-1[r.p.m]) 5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×70×66 ベルト長さ(mm) 330 ベルト速度(m/s) 6.6~8.0 ベルト寸法(mm) 10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に セット内容 先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード バッテリー Li-ion 振幅(mm) 約4 定格時間(分) 20(3~5回) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 振動数(回/min-1) 2000~7000(無段電子コントロール)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エス・ピー・エアーミニヤスリ
小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に 仕様 ラバーグリップ付 トラスコ品番 541-4903 セット内容 丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き 全長(mm) 180 質量(kg) 0.42 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 ホース取付口 NPT1/4 取付軸径(Φmm) 5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。 超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。
刃幅(mm) 15 刃長(mm) 60 全長(mm) 190 形状 刃厚(mm) 1 アズワン品番 64-9645-56
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 1.2 消費電力(W) 120 コード長さ(m) 2 寸法(mm) Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm) 3.2 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 100 セット内容 4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g) 770 使用時間 連続運転可能 寸法(mm) 285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷