径変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「径変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 125 100 変換」、「口径変換アダプター」、「内径変換カラー」などの商品も取り扱っております。

20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品 六角レンチ(2mm) 適合 【取付可能な鏡筒】L-461、L-514 適合機種 L-503 質量(g) 355 外形寸法(mm) Φ31.8×100 適合支柱 Φ20mm
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種 CS-160S、CS-160PA 寸法(mm) 穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
599 税込659
当日出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。 トラスコ品番 409-7637 質量(g) 21
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様 双眼 電源(V) AC100(50/60Hz) 総合倍率 7~45× 照明 LED 5W 眼幅調整範囲(mm) 55~75 接眼レンズ WF10× 対物レンズ 0.7~4.5× ズーム 1:6.43(比) 鏡筒形式 45° アズワン品番 4-4777-01
1個
169,000 税込185,900
翌々日出荷


軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品 六角レンチ(5mm) 軸径(Φmm) ホルダー:20 質量(kg) 3.5 耐荷重(kg) 6(取り付ける作業台側の強度によります) アーム長さ(mm) 600 支柱寸法(径×長さL)(mm) 27.2×500
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質 特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 穴径(Φmm) 15
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種 TBS-255PA 寸法(mm) 穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
679 税込747
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。 材質 金属 穴径(Φmm) 20
1個
179 税込197
当日出荷