後付 バックランプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「後付 バックランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラック ライト」、「後退灯」、「バックランプ」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 160×45 質量(g) 196 タイプ 12V/24V共用 色温度(K) 7000 防塵防水性能 IPX8 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 1440 照射角 45° LED使用数(個) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ECE部品認証取得品
適合 トラック・産業車両用 寸法(mm) 134×130 規格 UN部品認証取得品 光源 白熱バルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール タイプ ハロゲン(H3) 光源 ハロゲン球 電球の種類 ハロゲン球
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質 本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm) 85 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED コード径(Φmm) 9 色温度(K) 6000 LED色 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm) 40 防水保護等級 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類 LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm) 55×11.5×25 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm) 150×30×48 電圧(V) DC24 消費電力(W) 7.6 電球の種類 LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様 防塵/IP6、防水/IP7 適合 12V・24V共用 材質 (本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm) 40×61.5×33 定格 DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W) 約10 光源 LED 色温度(K) 6500 定格作動電圧(V) DC10~36 LED使用数(個) 3 電球の種類 LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品 取付ネジ 材質 本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状 角型 質量(g) 約475 消費電力 DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W) 18 光源 LED 色温度(K) 6000相当 防塵防水性能 IP68相当 定格作動電圧(V) DC9~DC32 製品サイズ(mm) 横155×縦45×奥51 明るさ(Lm) 18W/1000lm LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ 発光色 ホワイト 定格 DC12V
1セット(2個)
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質 本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色 ホワイト 材質(レンズ) PCレンズ 動作電圧 DC12/24V兼用 適合車種 12V/24V兼用 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g) 416 奥行(mm) 35 全光束(Lm) 2160 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 2160 照射角 60° LED使用数(個) 9 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品 ステー2個 材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm) 181.7 アイスブルー 高さ(mm) 22.5 奥行(mm) 40 消費電力(W) (12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A) (12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm) 485~490 色温度(K) アイスブルー LED色 アイスブルー 防塵防水性能 IP66 作動温度(℃) -10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 セット内容 ランプ2個、ハーネス 消費電力(W) 1.7 色温度(K) 6000
1パック(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 105×105 質量(g) 約680 タイプ 12V/24V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 3840 照射角 45° LED使用数(個) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式 日野新型 定格電力(W) 25W 純正品番 81670-1350 適合メーカー 日野
1個
2,398 税込2,638
当日出荷