後付け 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
153件の「後付け 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易換気扇」、「室内 換気扇」、「トイレ窓用換気扇」などの商品も取り扱っております。
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V) 100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)75.0 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg) 0.9 電流(A) 0.108、0.117 消費電力(W) 10.5、11.5 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 38.5、39.5 電源コード ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調 (化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h) 107、112
1個
6,298 税込6,928
欠品中

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm) 200 定格電圧(V) AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg) 0.9 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様 水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg) 1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ 内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz) (排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm) 285~630 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)50/54
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)