後付け鎌錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「後付け鎌錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面 付け 鎌 錠」、「引戸錠後付け」、「かま 錠」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm) 23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用の戸先錠です。
付属品 キー3本 シリンダー ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm) 22~42
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3797 質量(g) 41 仕上 サテン仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm) 9~12 付属品 受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品 取り付けネジ 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 穴径(Φmm) シリンダー切欠:16 アズワン品番 64-5074-87 適合扉厚(mm) 31以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など シリーズ SXシリーズ 種別 室内側:サムターン、室外側:シリンダー 勝手 左右共通 キー数 3 寸法BS(mm) 51
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

左右兼用の戸先錠です。
シリンダー 無し 適合扉厚(mm) 22~42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品 取り付けネジ 材質 本体・座:スチール・ABS 穴径(Φmm) シリンダー切欠:18 アズワン品番 64-5074-86 適合扉厚(mm) 23~31
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3801 仕上 サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3827 質量(g) 120 仕上 サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質 外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷