- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 後付け雪止めのおすすめ人気ランキング
後付け雪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「後付け雪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン止め金具」、「屋根の雪止め」、「折半屋根雪止め」などの商品も取り扱っております。
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
全長(mm)
240
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
亜鉛・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:35
全長(mm)
300
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合
【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)
等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上
【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)
0.5
タイプ
ドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
材質
ドブメッキ
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合
【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)
0.9
締付トルク(N・m)
33
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:45
全長(mm)
300
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])
-
短期許容引張荷重(kN[kgf])
1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])
0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.176[120]
材質
ステンレス
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)
32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
アングル
タイプ
アングル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工