後輪のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
2,104件の「後輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール」、「自転車後輪」、「エマーソン ガレージ ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 歯数 14T 軸長(mm) 180 使用ハブ シマノ エンド幅(mm) 120.5 前後区分 後輪
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー タイプ ナットボス6段 エンド幅(mm) 132 前後区分 後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 182 使用ハブ シマノ 前後区分 後輪
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ブレーキシューとは、自動車部品のうち、ブレーキに関する部品の一つ。 自動車のブレーキにはディスクブレーキとドラムブレーキの種類があり、ブレーキシューはドラムブレーキに用いられる部品で定期的に交換が必要な消耗品です。 ドラムブレーキにブレーキシューを取り付け、回転するタイヤのドラム部分を内側から制御することで速度を軽減。 ドラムブレーキは小型乗用車の後輪ブレーキや、大型トラック、バスのブレーキに採用されています。
用途車用ブレーキシュー 付属品 サイドブレーキレバー 幅(mm) (ライニング)30 厚さ(mm) (ウェブ)2.9、(リム)1.6 メーカー スズキ、ニッサン、マツダ、ミツビシ 主な使用車種 エブリイ DA17V、NV100クリッパー、スクラム 660、ミニキャブ 660 使用箇所 トレーリング側(R/L) ポジション リヤ用 パーツNo. 53200-64P00/パーツNo(2)53200-64P01 他社参考品番(アケボノ) NN5553
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 192 前後区分 後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格 W/O セット内容 ハブナット、ワッシャー タイプ 内装3段(ギア無し) 軸長(mm) 182 使用ハブ シマノ エンド幅(mm) 119 前後区分 後輪
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪) 鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番 STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
1台
40,900 税込44,990
翌日出荷

ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合 最低・最高位(mm):145~400 ストローク(mm) 255 幅(mm) 151 イエロー/ブラック 高さ(mm) 173 奥行(mm) 353 本体質量(kg) 8.6 揚程 最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。) 油量(cc) 85 使用荷重(kN) 最大:9.8 総質量(kg) 9.65
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm) 8 全長(mm) 150 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ポリウレタン リム幅(mm) 35 ボス幅(mm) 40 許容荷重(N) 730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

適合車種:アウトバック 。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可
適合車種 OUTBACK
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種 FORESTER
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

外装7段ボスフリー用のリアホイール
用途後輪(タチ無し) 材質 アルミ シルバー サイズ 700c 質量(g) 1314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 632×632×192 前後区分 後輪
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質 リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格 W/O セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 180 使用ハブ シマノ エンド幅(mm) 120.5 前後区分 後輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種 FORESTER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)