- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 徐行 安全標識のおすすめ人気ランキング
徐行 安全標識のおすすめ人気ランキング
2025/11/15更新283件の「徐行 安全標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設ライン」、「徐行 看板」、「徐行」などの商品も取り扱っております。
取付方式
穴2(上下各1)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
680×400
穴数
上下2ヶ所
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質
鉄板
質量(kg)
1.2
取付穴
上1、下1
寸法(縦×横)(mm)
680×400
取付け方法
ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
10
表面エンボス加工 [路面道路標識施工上の注意]あらかじめ地面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落し、表面を清掃してください。サンダー処理をすれば、より効果的です。屋外のアスファルトやコンクリートに使用する場合は、専用プライマー(別売)をご使用ください。
サイズ
800mm三角×1mm
仕様
裏面離けい紙付。裏面接着剤付
材質
軟質ラミプレート
区分
路面
質量(g)
682
取付方式
裏面離けい紙付裏面接着剤付
わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)
300×500
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン発泡
仕様
封入型反射シート使用
デザイン
文字入り
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン
長さ(mm)
2300
幅(mm)
190
厚さ(mm)
10
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板
寸法(mm)
バリケード/800×1200、表示板/450×1095
質量(kg)
8.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
460×900
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6
タイプ
両面式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質
鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)
5.6
文字内容
徐行
タイプ
ブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1725
板面(縦×横)(mm)
1400×275
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様
蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類
レンタル
高輝度反射シートとOHPフィルムを組み合わせることで、暗闇時に視認性が向上します。付属のOHPフィルムに印刷が可能です。
付属品
高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚
寸法(mm)
A3タテ対応(穴径:90Φ、225Φ)
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
文字内容
構内徐行 厳守
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
441-2974
質量(kg)
1.7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
日本緑十字社品番
108070
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
文字内容
徐行
取付方式
ポール取付
材質
アルミ
トラスコ品番
125-6722
質量(kg)
1.4
寸法(縦×横)(mm)
640×725
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質
TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)
0.4
取付方式
単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×450
耐熱温度(℃)
-40~120
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式
のぼり旗
材質
テトロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
文字内容
構内徐行
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
106-3152
寸法(mm)
400×680×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108440
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式
スタンド式
文字内容
構内徐行
取付方式
接着剤、両面テープ
材質
ラミプレート
エスコ品番
EA983AC-32
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質
(下地)反射板
仕様
自立式鉄枠付き
寸法(mm)
275×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応