- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 徘徊 センサーのおすすめ人気ランキング
徘徊 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「徘徊 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「徘徊ナビ」、「徘徊防止」、「音センサー チャイム」などの商品も取り扱っております。
特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。
すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。
ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K)
充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。
ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。
お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。
任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。
徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。
出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
配線工事不要
アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付)
・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。
・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。
・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。
送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時)
・AC100V(2m)コード付き
・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m)
携帯しやすい送信機
・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が
付いています。
・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。
・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品
お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
100m離れたご家族にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
高齢者の徘徊をいち早くキャッチ
出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品
リチウム電池(U9VL)
セット内容
【送信機】TX-103、【受信機】HC-300
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約212(電池除く)
電源
標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電池寿命
約2年(1日100回送信として)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
電波到達距離(m)
約100以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)
426(10mW以下)
検知エリア
ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
仕様
卓上型受信機セット
セット内容
卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ
卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-1265-01
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容
卓上型受信機+送信機
寸法(mm)
送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)
送信機/約230、卓上型受信機/570
電源
送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2297-01
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。
マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時
又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。
既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
厚さ(mm)
6
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
徘徊お知らせ、位置確認、緊急呼出に幅広い用途に対応できる送信機です。
アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。
送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います。
高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
付属品
クリップ付ストラップ、首掛ひも、リストバンド
質量(g)
約18(電池含む)
構造
日常生活防水構造
電池寿命
1日10回の動作で約4年
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。
無線到達距離:約100m。
100m離れたご家族にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
高齢者の徘徊をいち早くキャッチ
出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品
リチウム電池(U9VL)
セット内容
【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約212(電池除く)
電源
標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電池寿命
約2年(1日100回送信として)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
電波到達距離(m)
約100以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)
426(10mW以下)
検知エリア
ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。
アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。
樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g)
約18(電池を含む)
構造
日常生活防水構造IP67相当
電池寿命
(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高齢者の徘徊を約100m離れたご家族にお知らせします。
マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの検知センサーとして最適です。
アクセスコール受信機(AC-1R又はAC-4R、AC-8R、AC-2R)に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。
質量(g)
約180
検出方式
パッシブインフラレッド方式
消費電流(mA)
35以下
設置場所
屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能・1個用スイッチボックス対応)
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容
携帯型受信機+送信機
種別
携帯型受信機+送信機
寸法(mm)
送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)
送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源
送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2297-02
1個
¥84,980
税込¥93,478
10日以内出荷
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
仕様
空中線:内蔵型
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約100(電池を含む)
スイッチ
操作:入切スイッチ付き
電源
専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能
付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命
約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所
非防水屋内専用
表示灯
[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)
10
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)
426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
100m離れたご家族にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
高齢者の徘徊をいち早くキャッチ
出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品
リチウム電池(U9VL)
セット内容
【送信機】TX-103、【受信機】HC-350
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約212(電池除く)
電源
標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能
使用周囲温度(℃)
-10~+50
電池寿命
約2年(1日100回送信として)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造)
電波到達距離(m)
約100以内(見通し距離)
使用周波数(MHz)
426(10mW以下)
検知エリア
ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)
33/4.4
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5