徘徊ナビのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「徘徊ナビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「徘徊防止」、「鍵 認知症」、「ドア 施錠」などの商品も取り扱っております。
特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。 すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。 ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K) 充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。 ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。 お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。 任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。 徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。 出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 配線工事不要 アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付) ・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。 ・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 ・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。 ・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時) ・AC100V(2m)コード付き ・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m) 携帯しやすい送信機 ・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が 付いています。 ・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。 ・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)
付属品 お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん(ワイヤレス)
設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。 無線到達距離:約100m。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。 徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容 卓上型受信機+送信機 寸法(mm) 送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125 質量(g) 送信機/約230、卓上型受信機/570 電源 送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V 電波到達距離(m) 見通し約100 アズワン品番 7-2297-01
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品 リチウム電池(U9VL) セット内容 【送信機】TX-103、【受信機】HC-300 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約212(電池除く) 電源 標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式 パッシブインフラレッド方式 機能 付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃) -10~+50 電池寿命 約2年(1日100回送信として) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(10mW以下) 検知エリア ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

仕様 卓上型受信機セット セット内容 卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個 サイズ 卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm 電源 卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属) 電波到達距離(m) 見通し約100 アズワン品番 7-1265-01
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品 リチウム電池(U9VL) セット内容 【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約212(電池除く) 電源 標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式 パッシブインフラレッド方式 機能 付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃) -10~+50 電池寿命 約2年(1日100回送信として) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(10mW以下) 検知エリア ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
75,980 税込83,578
9日以内出荷

100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。
付属品 リチウム電池(U9VL) セット内容 【送信機】TX-103、【受信機】HC-350 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約212(電池除く) 電源 標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式 パッシブインフラレッド方式 機能 付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃) -10~+50 電池寿命 約2年(1日100回送信として) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426(10mW以下) 検知エリア ワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷

ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。 徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容 卓上型+ドア・窓センサー送信機 種別 卓上型+ドア・窓センサー送信機 寸法(mm) ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125 質量(g) ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570 電源 ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V 電波到達距離(m) 見通し約100 アズワン品番 7-2328-01
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機
徘徊お知らせ、位置確認、緊急呼出に幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール送信機は、アクセスコール受信機と組み合わせて使用します。 送信ボタンを押すと、受信機が送信電波をキャッチし、受信動作(チャイム音の鳴動や接点動作)を行います。 高齢者専用住宅などに住む方に、緊急押ボタンや位置確認、アクセススイッチとしてご使用いただけます。
付属品 クリップ付ストラップ、首掛ひも、リストバンド 質量(g) 約18(電池含む) 構造 日常生活防水構造 電池寿命 1日10回の動作で約4年
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせお待ちくん(離床センサー)
徘徊場所にマットセンサーを置いて使用します。 マットセンサーを踏まれた時にお知らせする、ワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 マットセンサーは検知部と送信部一体型なのでコードによるつまづき等の心配はありません。
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アクセスコール送信機
常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。 樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
質量(g) 約18(電池を含む) 構造 日常生活防水構造IP67相当 電池寿命 (送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付き受信機
ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載
入力 DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 使用周囲温度(℃) ‐10~50(氷結なきこと) 質量(g) 約470 材質 樹脂
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷