- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 室内表示
- 御用の方はのおすすめ人気ランキング
御用の方はのおすすめ人気ランキング
2025/11/13更新74件の「御用の方は」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「案内プレート」、「受付プレート」、「ドアサイン」などの商品も取り扱っております。
裏印刷仕上げで、文字が消えません。
寸法(縦×横)(mm)
120×50
取付け方法
テープ付
質量(g)
20
材質
アクリル
仕様
非転着シール
材質
ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工
幅(mm)
60
高さ(mm)
20
質量(g)
1.4
奥行(mm)
約0.1
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート
店舗や各施設などに最適です
10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様
テープ付
材質
特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体
寸法(mm)
60×90×2
テープ幅(mm)
60
質量(g)
15.4
材質
アクリル透明
仕様
裏印刷、テープ付
高さ(mm)
50
奥行(mm)
2
幅(mm)
120
アクリル製の標示プレートです
質量(g)
73
高さ(mm)
300
奥行(mm)
2
幅(mm)
90
材質
アクリル
耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
特殊透明ウレタン系樹脂
仕様
テープ付
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途受付やフロントのご案内に
トラスコ品番
346-8121
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
15.4
縦(mm)
120
横(mm)
50
表示内容
↑ご用の方はこのボタンを押して下さい。
テープ
粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
240×60×2
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途会社などの入り口に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
30
横(mm)
120
テープ
粘着テープ付き
透明アクリルの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
寸法(mm)
120×50×2
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
材質(本体)
発泡PP
高さ(mm)
205
横(mm)
92
取付方式
テープ付
材質
アクリル透明
仕様
裏印刷 テープ付
寸法(mm)
60×40×2
取付方式
両面テープ
材質
アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)
2
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品
単3型乾電池(2本)
トラスコ品番
400-6186
材質
本体:再生ABS
質量(g)
180
サイズ(mm)
70×90×55
TKG品番
7-1978-1201
TKG品番(2017)
6-1880-1301
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷