- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 循環アダプター パッキンのおすすめ人気ランキング
循環アダプター パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「循環アダプター パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 循環口 パッキン」、「循環金具パッキン」、「特殊パッキン」などの商品も取り扱っております。
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
厚さ(mm)
4
外径(mm)
65
内径(mm)
47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様
パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質
EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合
BK用
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステン・鉄板ホーロー浴槽の穴あけ後サビ止にUパッキンを使用すると安心です。
浴槽の穴あけはΦ52であけてUパッキンを取付けてください。
材質
EPDM
M246Zタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
適合本体
外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
適合
LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質
EPDM
商品タイプ
リブ付
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合
#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)