循環恒温槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「循環恒温槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型冷却チラー」、「漏電ブレーカー 50A」、「水循環装置」などの商品も取り扱っております。
EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6738 質量(kg) 8 電源(V) AC100・11(V・A) 内容積(L) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW) 1 温度調節範囲(℃) 室温+5~95 温度調節精度(℃) ±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。 仕様 密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式 トラスコ品番 125-6493 質量(kg) 25 電源(V) 単相100/230 管接続口径 M16×1.0オス 内容量(L) 4.5 消費電力 14.5A/1334W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×546 電源コード(m) 約1.8 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14 温度調節範囲(℃) -25~200 最大圧力(bar) 0.2 ヒーター容量(W) 1000 冷却能力(W) 100(-10℃)
1台
819,800 税込901,780
40日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W) 550(at水温24℃) 仕様 密閉系循環恒温槽 付属品 ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg) 約25 電源 AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃) -20~80 外寸(mm) 200×430×440(突起部除く) 安全装置 フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 精度(℃) ±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm) 9 ノズル外径(Φmm) 11 ヒーター容量(W) 500 冷媒 R134a アズワン品番 1-230-21 冷却加熱装置 インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m) 4/3.5 水槽寸法(mm) 約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W) 900 寸法(mm) 150×185×373 質量(kg) 約4.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置 循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示 LCDデジタル表示 温度制御方式 PID制御 温度調節精度 ±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプ マグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s) 30以下 温度設定範囲(℃) 室温+10~80 アズワン品番 1-5807-11 循環水量(L/min) 5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様 最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm) 265×415×460 ※突起部除く 質量(kg) 約15 電源(V) AC100 50/60Hz 最大流量(L/min) 7/8(50/60Hz) コンセント形状 3Pプラグ 電源コード(m) 2.5 ヒーター容量(kW) 1 温度制御方式 PID+SSR制御 制御温度(℃) (室温) +15~90 アズワン品番 1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×448×748 付属品 L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm) (水槽)198×248×218 質量(kg) 約38 電流(A) 12/13 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 (冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/17(無負荷時) 水槽容量(L) 約9 冷凍機 空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃) -20~+20 保証期間 3年 ノズル外径(Φmm) 10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm) 248×448×748 使用可能液体 水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒 R407C アズワン品番 1-1585-02 冷却能力(W) 1400(20℃) 循環方式 (外部)密閉系向循環方式 材質(水槽) SUS304 安全機能 漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃) 10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様 撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg) 10 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~95 口径(Φmm) 冷却管挿入:15 揚程 最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×445×345(排水コック付) 温度精度 ±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW) 1 流量(L/min) 平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm) 外部循環:10 有効寸法(mm) 水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃) -10~100 温度調節範囲(℃) ±0.05(20℃において) 液量(L) 4.5~5.5(所要槽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×130(槽開口部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×395×570 ホース外径(Φmm) 8(外部循環) 最大揚程(m) 約1.4(循環ポンプ) 冷凍機 空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF) 冷媒 R134a(HFC) 電源(V) AC100(50/60Hz)±10% 消費電力 最大約1.2kVA 質量(kg) 約26 最大流量(L/min) 約4(循環ポンプ)
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)