微動装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
239件の「微動装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微動雲台」、「微動送り」、「俯瞰撮影」などの商品も取り扱っております。
SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料 寸法図
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズ M8×1.25 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×150 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYZ微動装置-L(ストッパー付)
カメラ取付用。3軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重1~2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYZ-L
3軸50mm微動
用途カメラ取付用 仕様 ツマミ1回転:1mm 耐荷重(kg) 1~2.5 回転調節 360 水平調整範囲 ±6°
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置(ストッパー付)
カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料 寸法図
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置(ストッパー付)
カメラ取付用。1軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料 寸法図
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XY微動装置
カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
関連資料 寸法図
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 1m 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 粗微動片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動量 (ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g) 340 仕様 タンジェントスクリュー式 高さ(mm) 87 台座寸法(mm) 52×40 可動範囲 ±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Xステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 39.2 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.4 感度 0.1mm クランプ レバー式 平行度(mm) 0.06、運動の平行度:0.05 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 X軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm) ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 送り方式 CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ 複合クランプ 平行度(mm) 0.03 目量 バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) Φ60 移動方向 回転方向 移動量 (ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(700)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料 寸法図
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷