- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 微量天秤のおすすめ人気ランキング
微量天秤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「微量天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子天秤 0.0001g」、「電子天秤 0.001g」、「精密電子天秤」などの商品も取り扱っております。
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)
約4.2
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.001
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ハウジング
あり
計量皿寸法(Φmm)
約110
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
仕様
バックライト液晶表示、専用風防
センサー
音叉式力センサ
使用温湿度範囲
5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間
5年保証
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
仕様
●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品
取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)
約8.2
電源
ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)
442
外形寸法W(mm)
217
サンプル数(個)
10、25、50または100
外形寸法H(mm)
316
消費電力(VA)
約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔
5回/秒または、10回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モード
g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流
DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品
校正分銅内蔵
電源
AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
計量皿形状
丸
種類
比重測定装置
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
約80
質量(kg)
約7
電源
85~110
電源コード(m)
1.8 2Pプラグ
入出力
RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×356×338
使用温度範囲(℃)
10~30
検出方式
電磁式
使用環境湿度(%)
30~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容
本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)
290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプタ
ひょう量
220g
最小表示
0.0001g
再現性
0.0001g
直線性
±0.0003g
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
仕様
パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
種類
分析電子天びん
電圧(V)
入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
電源
ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)
本体質量(kg)
約6
外形寸法D(mm)
330
外形寸法W(mm)
249
サンプル数(個)
10、25、50または100個
外形寸法H(mm)
327
計数可能最小単重(g)
0.0001
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
85
消費電力(VA)
約30(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
0.01
感度ドリフト
±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
5回/秒、または10回/秒
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
表示モード
g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流
DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
計量皿形状
丸
ひょう量単位
mg
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
校正用分銅標準付属。ベーシック分析天びん。フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適
付属品
取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、 ディスプレイ保護カバー
質量(kg)
約7.9
電源
ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz
計量皿寸法W(mm)
Φ90
外形寸法D(mm)
442
外形寸法W(mm)
217
サンプル数(個)
10、25、50または100
外形寸法H(mm)
316
質量最小表示(g)
単位質量:0.0001、100%質量:0.01
消費電力(VA)
約15(ACアダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔
5回/秒または、10回/秒
通信機能
RS232C、9ピンオス標準装備
表示モード
g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。
セット内容
ACアダプター
材質
ダイキャスト
計量皿寸法/載台寸法(mm)
Φ91
最小表示(g)
0.0001
センサー
ユニブロック(電磁平衡式)
検定
対象外
計量皿形状
丸
ひょう量単位
kg
全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量
仕様
分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備
電源
専用ACアダプタ(UM128)(付属)
温度範囲(℃)
10~30
センサー
フォースバランス式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×320×335(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)
80
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲
10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式
内蔵校正分銅による全自動スパン調整
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示
1mg
ひょう量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
計量皿寸法(Φmm)
120
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz
計量皿形状
丸
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能
液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
80%rh以下
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)
約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)
約2.5
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式
デジタル
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
温度範囲(℃)
5~35
湿度範囲(RH)
85%以下(但し結露のないこと)
保証期間
5年保証
過負荷時表示
ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
ひょう量単位
g