- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 応用バンドのおすすめ人気ランキング
応用バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「応用バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきバンド」、「巻きバンド」、「フレキシブルバンド」などの商品も取り扱っております。
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質
SGCC、亜鉛メッキ
寸法
10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
材質
亜鉛
形状
波
長さ(m)
30
穴数
釘:1
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)
14×10
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質
PVC
全長L(mm)
3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)
30
寸法t(mm)
0.6
使用ボルト
M10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
材質
ポリプロピレン
全長(m)
約30
厚さ(mm)
1
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
ストレート
長さ(m)
50
板厚(mm)
1
穴数
釘:1
最大荷重(N)
579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質
ステンレス
長さ(m)
30
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
4
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
25
板厚t(mm)
0.5
板幅(mm)
23
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
曲げ加工が容易にでき、ダクトの取付も孔どうしをボルトで固定すれば完成です。また、自在にカット出来ますので、様々なサイズに対応出来ます。
応用バンド
材質
亜鉛鋼板
長さ(m)
30
幅(mm)
25
1巻
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(10m)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)
30
厚さ(mm)
1.2
許容静荷重(kN[kgf])
20[2]
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)
76.2
材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
バンド幅(nm)
12.7