- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 急冷剤のおすすめ人気ランキング
急冷剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「急冷剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体窒素スプレー」、「ネジ 冷却スプレー」、「強力冷却スプレー」などの商品も取り扱っております。
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様
地球温暖化係数/3。オゾン破壊係数/0。蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01。可燃性
成分
LPG
トラスコ品番
327-5272
引火点(℃)
-81.0
臭気
弱いエーテル臭
発火点(℃)
+405
アズワン品番
1-9261-01
冷却能力(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。
スマートな2ピース缶を採用しました。
静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
仕様
CO2換算量:585kg
トラスコ品番
388-0222
主成分
HFC-134a 100%
オゾン破壊系数
0(ODP)
危険物の類別
非危険物
地球温暖化係数(GWP)
1300
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガス
HFC134a(100%)
付属品
エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別
冷却剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分
LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様
圧力0.15MPa
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤
ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。
扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品
エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)
容量(g)
440(370mL)
ガスの種類
特定不活性
使用ガス
HFO-1234ze(100%)
アズワン品番
64-5106-70
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)
塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×140
温度持続時間
最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)
約255
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類
スプレー
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番
779-8181
使用温度範囲(℃)
約-20~100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.017L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
-55℃まで急速冷却できます。
通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。
オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
容量(mL)
380
仕様
主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類
スプレー
使用方法
タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)。凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分
浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)
-20~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分
石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法
(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ
速乾性
使用温度範囲(℃)
~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
28mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番
562-7228
材質
成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)
20
縦(mm)
140
横(mm)
200
保冷時間(分)
最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番
8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分
LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
TGK品番
863-57-43-01
容量(mL)
420
定格圧力(MPa)
0.15(-40~-50℃時)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等
色
黄褐色
容量(mL)
480
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
常温下での使用
主成分
ミネラルオイル
トラスコ品番
445-2101
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
480mL
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ノズル(135mm)
寸法(mm)
径66×218
成分
DME、炭酸ガス
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○