- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 急須蓋のみのおすすめ人気ランキング
急須蓋のみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「急須蓋のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「急須」、「蓋のみ」、「るつぼ用マッフル」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
材質
シリカ・アルミナ
仕様
フタのみ
11種類のユニットを組み替えて、”自分らしく創る"ティーウェアユニティ+(プラス)シリーズ・ボディ、リッド、ストレーナーをそれぞれ1つ選んでください。そうして完成するティーウェアは、全部で20通りもあります。サイズ、用途によりお好みでお選び下さい。飽和ポリエステル樹脂(TRITAN)の魅力・割れにくい様々な樹脂素材の中でも随一の強靭性を持つTRITAN(トライタン)は、強くしなやかで割れにくいことが最大の魅力です。高透明、高光沢樹脂素材ながらもその透明率はとても高く、表面は光を反射しやすいため艶のある光沢を感じられます。食器洗浄機OKキズがつきにくく、くり返し使っても透明度を保持した素材です。洗浄器対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
直径×高さ(mm)
78×32
TKG品番
9-0918-0301
TKG品番(2017)
6-1754-0301
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
質量(kg)
0.04
直径×高さ(mm)
79×34
TKG品番
9-0918-0101
TKG品番(2017)
6-1754-0101
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
質量(kg)
0.048
直径×高さ(mm)
79×26
TKG品番
9-0918-0201
TKG品番(2017)
6-1754-0201
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
耐熱温度(℃)
1050(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様
本体のみ
容量(mL)
230
材質
陶器
寸法(mm)
Φ105×160×H80
EBM品番
8181800
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)
1600
厚さ(mm)
4.0
容量(mL)
230
材質
陶器
寸法(mm)
Φ95×150×H95
EBM品番
8181790
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
容量(L)
0.39
種別
有田焼
高さ(mm)
90
質量(g)
300
口径(Φmm)
60
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-2379-1501
TKG品番(2017)
6-2170-1401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
化学組成
Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)
1100
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
容量(mL)
480
間口W×奥行D×高さH(mm)
108×150×125
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質
Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)
1300(常用)
厚さ(mm)
約3.35
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
口径(Φmm)
68
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール