恐竜のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
226件の「恐竜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイナソー」、「化石」、「着ぐるみ」などの商品も取り扱っております。
恐竜&古生物 超最強図鑑 永岡書店ランキング1位
中生代に活躍した恐竜や、中生代の前後の時代に生息した古生物たちを集めた図鑑。リアルなイラストと迫力の写真で120体以上を紹介。大きさや生息地などの基本データの他、攻撃力・守備力・賢さなどの戦力メーターを掲載。
ジャンル写真絵本・図鑑判型B6ページ数192著者名寺越 慶司初版年月201603
1冊
980税込1,078
4日以内出荷

恐竜立体パズル アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]恐竜立体パズル
パズルを組み立てると約10cmの大きなフィギュアに。材質:PP。サイズ:タマゴカプセル:Φ63×93mm。セット内容:4種類の恐竜を集めよう!
用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(cm)5.8×5.8×9.3包装形態適合年齢(歳)3
1個
373税込410
3日以内出荷

PC恐竜クッキー抜型(3ヶ入) タイガークラウンランキング3位
タイガークラウンPC恐竜クッキー抜型(3ヶ入)
材質ポリプロピレン種類セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×13品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1121-1201TKG品番(2017)6-1000-1401
1個
399税込439
翌々日出荷

分類学習用動物フィギュア ナリカランキング4位
陸上や水中に生息する動物24種のフィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。
仕様<分類の例>生物の生息している場所/大きさなどの姿/殖え方/栄養のとり方、など付属品収納ケース材質プラスチック種類24種本体長さ(mm)約30~80
1個
5,800税込6,380
4日以内出荷

日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
1個
437税込481
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おうちブロック
おうちがつくれるカラフルブロック。44ピース。材質:PP。サイズ:ブロック大:72×40×5mm、ブロック中:40×40×5mm、ブロック小:40×20×5mm
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様44ピース材質PP寸法(mm)ブロック大:72×40×5、ブロック中:40×40×5、ブロック小:40×20×5適合年齢(歳)3
1個
419税込461
当日出荷

土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこう。さいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム。材質:PS、MS。サイズ:130×130×120mm。セット内容:土台、サイコロ、かえる×49
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容土台、サイコロ、かえる×49材質PS、MS寸法(mm)130×130×120包装形態箱入り適合年齢(歳)3
1個
646税込711
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キュービックパズル
6パターンのパズルができます。作品例 仕様画材:アクリル絵の具。材質:ポプラ
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質科目図工
1個
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クジラバランス
サイコロの色に従ってクジラの背中につみきを乗せよう。そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ。材質:木製。サイズ:クジラ(100×55×15mm)×1、円柱大(Φ30×15mm)×3、円柱中(Φ25×15mm)×3、円柱小(Φ15×15mm)×6、サイコロ(15×15×15mm)×1。セット内容:クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1材質木製寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15適合年齢(歳)3
1個
482税込530
当日出荷

オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
1個
899税込989
当日出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198税込4,618
当日出荷

ピカコーポレイション自走式高所作業車 MB型
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
1台
10,980,000税込12,078,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
1式
1,798,000税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

単色折り紙では再現できない、恐竜のリアルな質感を楽しめます!リアルな恐竜が作れます。パノラマステージが付き!ティラノサウルス・ブラキオサウルス・プテラノドン・トリケラトプス・スピノサウルスの全5種。
材質上質紙サイズ(mm)150×150
1パック
349税込384
翌々日出荷


新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約7アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590税込9,449
当日出荷

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)