恒温 ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「恒温 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温槽」、「恒温庫」、「低温乾燥機」などの商品も取り扱っております。
付属品 温度計1本、棚板2枚 材質 AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 室温+5~45 外寸(mm) 250×250×250 内寸(mm) 215×215×150 ヒーター容量(W) 200 調節方式 サーモスタット式
1個
64,000 税込70,400
8日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番 1-9833-01 材質 外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材) 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A 内寸法(mm) 160×100×20 収納枚数 試験紙:最大40枚 温度表示 温度計による槽内温度の指示(30~40℃) 温度精度 ±1℃ 設定温度(℃) 37(固定) 外寸法(mm) 240×160×82 TGK品番 371-80-44-15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×160×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×100×20
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

東京理化器械定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V) 単相100 安全装置 可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式 PID制御 電源コード(m) 2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源 AC100V・50/60Hz 冷却能力 3~7℃
1個(20L)ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W) 150 温度設定範囲(℃) 25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm) 210×110×37 対流方式 自然対流方式 温度分布精度 ±1℃以内 アズワン品番 2-5834-01 質量(g) 360 電源 AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×205×95 内装 アルミニウム 外装 発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm) 255×205×95 温度設定方式 スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品 棚板×2、遮光板 質量(kg) 40 使用温度範囲(℃) -15~50 電源 AC100V・50/60Hz・10A 方式 強制循環式 内寸法(mm) 400×335×370 内容積(L) 50 安全装置 マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 冷凍機 85W 外寸法(mm) 483×554×690 ヒーター容量(W) 120 冷媒 HFC-134a 運転モード 1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
298,800 税込328,680
14日以内出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番 1-3173-01 付属品 庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg) 3.2 材質(本体) AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 約1.8 外寸法(mm) 250×250×250 ヒーター容量(W) 100 温度設定範囲(℃) 室温+5~45 庫内寸法(mm) 215×215×150。ヒーター部除く 対流方式 軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式 サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布 ±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 温度設定範囲(℃) 槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
1台
289,800 税込318,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水 自然蒸発式 温度設定範囲(℃) 3~45 対流方式 自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置 ペルチェ素子 設定温度(℃) 1単位 温度分布精度 ±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度 ±0.5℃ 材質 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源 AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m) 2(2Pプラグ) 安全装置 過電流保護ヒューズ 容量(L) 28 内寸法(mm) 329×219×369 質量(kg) 13.5 付属品 棚板×2枚 消費電力(W) 75 外寸法(mm) 420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

庫内5面にヒーターを配置それぞれヒーターのワット密度を変えることで温度分布精度を向上しました。小型、安価で食品検査関連のシャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。熱伝導率の良いアルミ棚プレート2枚と庫内設置用温度計が標準装備断熱性に優れたメラミンホームを施し、扉には二重断熱構造で耐熱性と、強度に優れている透明ポリカーボネイト製窓付きで試料の状態が確認できます。エアージャケット自然対流式なので試料の乾燥が抑えられます。庫内は腐食しにくいステンレス製(SUS304)、棚プレートは熱伝導の良いアルミ製、硬質アルマイト処理板を採用
仕様 温度調整器: 液体膨張式サーモスタット 材質 (棚プレート) アルミクロマイト処理 パンチング、(内槽)ステンレスSUS304 温度範囲(℃) 室温+5~+60 方式 内槽壁面加温、エアージャケット自然対流式 ヒーター 100(W)(シリコンコードヒーター) 温度精度 ±1.0(℃) アズワン品番 63-1267-32 温度分布精度 ±1.0(℃) 内槽 SUS304磨き 扉形式 二重窓付き
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター
音の静かなペルチェ方式を採用。 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品 棚板×1 質量(kg) 12 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 設定温度(℃) +3~+45 松吉医科器械コード 23-3219-00
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 温度設定 +5~+60℃
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)