- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 恒温水循環装置のおすすめ人気ランキング
恒温水循環装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「恒温水循環装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 50A」、「水循環装置」、「循環装置」などの商品も取り扱っております。
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)
10~30
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)
900
寸法(mm)
150×185×373
質量(kg)
約4.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置
循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示
LCDデジタル表示
温度制御方式
PID制御
温度調節精度
±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプ
マグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)
30以下
温度設定範囲(℃)
室温+10~80
アズワン品番
1-5807-11
循環水量(L/min)
5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
10日以内出荷
恒温水を循環できる小型水槽です。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。
NTT-20S型は水循環に適しています。
NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番
176-6738
質量(kg)
8
電源(V)
AC100・11(V・A)
内容積(L)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150
ヒーター容量(kW)
1
温度調節範囲(℃)
室温+5~95
温度調節精度(℃)
±0.05
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)
-30~80
温度設定
キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式
マイコン式PID制御
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度
±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター
1kW
材質
水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体
純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒
R-404A
ノズル外径(Φmm)
11
適合チューブ内径(Φmm)
8
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力
外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー
1分~48時間(1分単位)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。
密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション)
ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。
オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に
温度調節精度(℃)
±0.1~
温度調節範囲(℃)
-20~80
揚程(m)(50/60Hz)
【外部循環能力】5/7
従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様
最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)
寸法(mm)
265×415×460 ※突起部除く
質量(kg)
約15
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大流量(L/min)
7/8(50/60Hz)
コンセント形状
3Pプラグ
電源コード(m)
2.5
ヒーター容量(kW)
1
温度制御方式
PID+SSR制御
制御温度(℃)
(室温) +15~90
アズワン品番
1-6591-11
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×428×478
付属品
L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)
(水槽)289×185×210
質量(kg)
約39
電流(A)
12/13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14/17(無負荷時)
水槽容量(L)
約10
冷凍機
空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)
-20~+20
保証期間
3年
ノズル外径(Φmm)
10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)
448×428×478
使用可能液体
水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒
R407C
アズワン品番
1-1585-03
冷却能力(W)
1400(20℃)
循環方式
(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)
SUS304
安全機能
漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
¥434,000
税込¥477,400
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)
550(at水温24℃)
仕様
密閉系循環恒温槽
付属品
ホース1m(内径Φ9mm)×2本
質量(kg)
約25
電源
AC100V(50/60Hz)/最大8A
温度範囲(℃)
-20~80
外寸(mm)
200×430×440(突起部除く)
安全装置
フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
精度(℃)
±0.05~±0.1
適合チューブ内径(Φmm)
9
ノズル外径(Φmm)
11
ヒーター容量(W)
500
冷媒
R134a
アズワン品番
1-230-21
冷却加熱装置
インバーターコンプレッサー270W
揚水量(L/min)/全揚程(m)
4/3.5
水槽寸法(mm)
約150×115×150
1個
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
仕様
最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90
質量(kg)
20
電源
三相200V 50/60Hz
電源コード(m)
5
温度制御方式
PID+SSR制御
生産国
日本
サイズ(mm)
370×488×522
アズワン品番
1-6591-02
1個
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様
【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)
3.3
電源
AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)
(室温+5)~80
分解能(℃)
0.1
温度精度
±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×142×320
撹拌方式
噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)
11.5/13.8
使用環境温度(℃)
5~35
ノズル外径(Φmm)
10.5
温度調整方法
インバーター周波数制御
安全機能
冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)
約19
規格
外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)
22.5
最大揚程(m)
9.5
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)
1.3+0.75
温度センサー
液体膨張式
コード
113880
温度調節範囲(℃)
40~90
動作周囲温度(℃)
5~35
入力電源
26A、2.6kVA
アズワン品番
65-0567-76
循環方式
密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)
±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。