恒温液槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
106件の「恒温液槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温水槽」、「ウォーターバス」、「恒温槽」などの商品も取り扱っております。
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg) 約15 容量(L) 28 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×390×370 ヒーター容量(kW) シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度 ±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番 462-7741 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 40~300 内容量(L) 7 安全装置 漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×350×465 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 シリコンオイル・水 温度安定度 ±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機 縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷


全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質 (内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃) 室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源 AC100V・50/60Hz・10A 安全装置 電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法 デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度 ±0.1℃ 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番 462-7725 質量(kg) 30 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 0~50 安全装置 槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーター シースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×395×485 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機 噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番 462-7717 質量(kg) 19 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 40~200 内容量(L) 21 安全装置 槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ ヒーター シースワイヤ式 1.4kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×410×335 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時) 撹拌機 噴流かくはん方式 60Wモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 500×350×150
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番 462-7709 質量(kg) 25 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 40~200 内容量(L) 36 安全装置 漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーター シースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×380×500 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 シリコンオイル・水 タイマー オートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度 ±0.05℃ 撹拌機 縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 440×300×300
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番 462-7750 質量(kg) 25 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 40~300 内容量(L) 16 安全装置 漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×400×465 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 シリコンオイル・水 温度安定度 ±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機 縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×300×200
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg) (本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 電源 AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm) 105×142×320 内寸法(mm) 450×300×150 安全装置 フロート式空焚防止器 温度制御方式 白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W) 1000 材質(水槽) ステンレス 撹拌方式 噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質 SUS304 槽内寸法(mm) 約500×300×150 本体寸法(mm) 約95×405×265 安全装置 液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター 温度調節精度 ±1℃(コントローラー単体での性能) 温度調節 PID制御 ヒーター容量(W) 800 温度設定範囲(℃) 室温+10~180 アズワン品番 2-7904-21 槽内撹拌 プロペラ撹拌式 水槽寸法(mm) 約540×335×215
1台
163,000 税込179,300
当日出荷

高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×220×200(有効) 容量(L) 16 温度範囲(℃) 室温+10~200 温度安定度 ±0.1℃以内 撹拌機 撹拌兼用型循環ポンプによる 最大吐出圧力(MPa) 0.02(100mm2/s オイル常温)(循環ポンプ(撹拌兼用)) 電源(V) AC100(50/60Hz)13A 電源コード(m) 2 モーター(W) 60(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大揚程(m) 2(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大流量(L/min) 2.8(循環ポンプ(撹拌兼用)) 仕様 【循環IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp3/8)
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 5-206-02 トラスコ品番 342-4065 材質 PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm) 460×305×160 型番 180型 水槽容量(L) 22.1 外寸法(mm) 504×341×168
1個
4,326 税込4,759
翌々日出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) (本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg) (本体)3 容量(W) (ヒーター) 2000 温度制御方式 デジタルPID制御 温度分布 2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 防水仕様 (本体) IPX7 アズワン品番 4-2847-01 撹拌機 噴流ポンプ 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)