感知器 取付のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
643件の「感知器 取付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知器 カバー」、「照明台座」、「感知器 ベース」などの商品も取り扱っております。
1台
479 税込527
3日以内出荷

天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様 粘着テープ付 適合 固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用 種別 A型 材質 樹脂 質量(kg) 0.05
1個
879 税込967
5日以内出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合 感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm) 14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様 2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ 28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

材質 硬質塩化ビニル 開口寸法(mm) Φ70~Φ75 適合器具 取付ピッチ66.7mmの火災報知器 適合厚さ(mm) (ボード)9.5~25
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合 (感知器)。取付穴ピッチ:66.7(34~76) 材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷


LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品 ネジ2本、カラー2個 寸法(Φ×高さH)(mm) 145×7
1個
489 税込538
3日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合 鋼製アウトレットボックス。デッキ厚:2.3mm以下 材質 ポリプロピレン。ねじ:電気亜鉛めっき(U) グレー
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)